Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα

ISO 7092, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, 200 HV
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7092-A4-200HV-8

Αρ. είδους 515005308

EAN 4046777294767

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα

Αρ. είδους 515005308

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

15 mm

Πάχος (h1)

1,6 mm

Πρότυπα

ISO 7092

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Κατάλληλη για

Συνιστάται για κυλινδρικές βίδες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες