Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα χωρίς λοξοτομή

ISO 7089, ανοξείδωτος χάλυβας A4 200 HV, ακάλυπτος,
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7089-A4-200HV-8

Αρ. είδους 464482608
EAN 4056807086200

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα χωρίς λοξοτομή

Αρ. είδους 464482608

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 7089, ανοξείδωτος χάλυβας A4, 200 HV, απλός
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

16 mm

Πάχος (h1)

1,6 mm

Πρότυπα

ISO 7089

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες