Επίπεδη ροδέλα χωρίς λοξοτομή
ISO 7089, ανοξείδωτος χάλυβας A4 200 HV, ακάλυπτος,
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7089-A4-200HV-6
Αρ. είδους 464482606
EAN 4056807084671
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M6 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 6,4 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 12 mm |
Πάχος (h1) | 1,6 mm |
Πρότυπα | ISO 7089 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |