Επίπεδη ροδέλα χωρίς λοξοτομή
ISO 7089, ανοξείδωτος χάλυβας A4 200 HV, ακάλυπτος,
(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 A4 200HV 4
Αρ. είδους 464482604
EAN 4052703943579
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M4 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 4,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 9 mm |
Πάχος (h1) | 0,8 mm |
Πρότυπα | ISO 7089 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |