Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα χωρίς λοξοτομή ISO 7089, ανοξείδωτος χάλυβας A4, 200 HV, απλός

ISO 7089, ανοξείδωτος χάλυβας A4 200 HV, ακάλυπτος,
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 A4 200HV Μ16

Αρ. είδους 4644826016

EAN 4052703944088

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα χωρίς λοξοτομή ISO 7089, ανοξείδωτος χάλυβας A4, 200 HV, απλός

Αρ. είδους 4644826016

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική διάμετρος (d1)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

ISO 7089

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες