Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή

ISO 7051 χάλυβας ψευδάργ.-νικέλ., μαύρη H, σχήμα C
ΛΑΜ/ΔΑ ΦΑΚΗ-ISO7051-C-H2-(ZNBHL)-3,5X13

Αρ. είδους 425663513
EAN 4056807858272

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή

Αρ. είδους 425663513

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 7051, χάλυβας ψευδάργ.-νικέλ., μαύρη (ZNBHL)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

ISO 7051

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Ψευδάργυρος-νικέλιο μαύρο

Μορφή

C

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

H

Εσωτερική οδήγηση

H2

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

6,8 mm

Μήκος (l1)

13 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,1 mm

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα