Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα, με φρεζαριστή κεφαλή

ISO 7050, επιψ.-επινικ.χάλ. μαύρη φρεζ.κεφ. H σχ.C
ΛΑΜ/ΔΑ-ΦΡ-ISO7050-C-H1-(ZNBHL)-2,9X9,5

Αρ. είδους 425562995
EAN 4056807481876

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 7050, χάλυβας ψευδάργ.-νικέλ., μαύρη (ZNBHL)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Ψευδάργυρος-νικέλιο μαύρο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατηγορία σκληρότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

2,9 mm

Μήκος (l1)

9,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

5,20 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,70 mm

Εσωτερική οδήγηση

H1

Τύπος μετάδοσης κίνησης

H

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες