Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο)

ISO 7040, χάλυβας 8. νιφάδες ψευδαργ., ασημί
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞ-ISO7040-8-(ZFSHL)-M14

Αρ. είδους 453440214
EAN 4056807154725

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο)

Αρ. είδους 453440214

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 7040, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 8, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFHSL είναι ως εξής:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ - 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το ISO 7040 αντικαθιστά το DIN 982 | Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες | Τα σπειρώματα M7, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν τα σπειρώματα M3, M4, M30 και M36 | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία στα σπειρώματα M10, M12 και M14 άλλαξαν σε 16, 18 και 21 mm | Το λεπτό σπείρωμα συμπεριλήφθηκε στο ISO 10512 | Η κατηγορία αντοχής 12 καταργήθηκε | Το ISO 7040 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10.

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων(X)

    Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

    M14

    Ύψος (h1)

    17 mm

    Εξωτερική οδήγηση (s1)

    WS21

    Πρότυπα

    ISO 7040

    Υλικό

    Χάλυβας

    Κατηγορία ιδιοτήτων

    8

    Επιφάνεια

    Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

    Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

    Ναι

    Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

    720 h

    Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

    Εξαρτήματα σύσφιξης με δακτύλιο πολυαμιδίου

    Λειτουργία ασφάλισης

    Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη

    Αρ. είδους
    Αρ. υλικού πελάτη

    Επικίνδυνο υλικό

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων()

    Φύλλα δεδομένων ()

    Δεδομένα CAD  | 

    Τεχνικές πληροφορίες