Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο)
ISO 7040, χάλυβας 10 με νιφάδες ψευδαργ., ασημί
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-ΑΣΦ-ISO7040-10-(ZFSHL)-M10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.
Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFHSL είναι ως εξής:
- Διάμετρος ≥ M6 - 480h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720h*
Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:
- Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ - 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
Το ISO 7040 αντικαθιστά το DIN 982 | Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες | Τα σπειρώματα M7, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν τα σπειρώματα M3, M4, M30 και M36 | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία στα σπειρώματα M10, M12 και M14 άλλαξαν σε 16, 18 και 21 mm | Το λεπτό σπείρωμα συμπεριλήφθηκε στο ISO 10512 | Η κατηγορία αντοχής 12 καταργήθηκε | Το ISO 7040 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Ύψος (h1) | 11,9 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS16 |
Πρότυπα | ISO 7040 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Εξαρτήματα σύσφιξης με δακτύλιο πολυαμιδίου |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη |