Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής

ISO 4762/DIN 912, χάλ. με νιφ. ψευδάρ. 10.9, ασημί
ΒΙΔΑ ΑΛΛΕΝ ISO4762 10.9 ZFSHL M24X100

Αρ. είδους 4150424100
EAN 4052712550058

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4762, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSHL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09 μ – 0,14 μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων(X)

    Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

    Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

    M24

    Μήκος (l1)

    100 mm

    Διάμετρος κεφαλής (dk)

    36 mm

    Ύψος κοπής (k1)

    24 mm

    Πρότυπα

    ISO 4762

    Υλικό

    Χάλυβας

    Κατηγορία ιδιοτήτων

    10.9

    Επιφάνεια

    Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

    Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

    Ναι

    Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

    720 h

    Τύπος κεφαλής

    Κεφαλή

    Λεπτομέρειες κεφαλής

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Τύπος μετάδοσης κίνησης

    Εξαγωνική υποδοχή

    Εσωτερική οδήγηση (s1)

    HS19
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
    Ρυθμιζόμενη περιοχή