Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής

ISO 4762/DIN 912, χάλ. με νιφ. ψευδάρ. 10.9, ασημί
ΒΙΔΑ-ISO4762-10.9-(ZFSHL)-M20X90

Αρ. είδους 415042090
EAN 4053479212814

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής

Αρ. είδους 415042090

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4762, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSHL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09 μ – 0,14 μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.