Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι

ISO 4032, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 80
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-ISO4032-A4/80-WS10-M6

Αρ. είδους 03269996
EAN 4055375037539

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4032, ανοξείδωτος χάλυβας A4-80, απλός
Ανακοίνωση

Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική Ø άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Ύψος (m1)

5,20 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS10

Πρότυπα

ISO 4032

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

80

Κατηγορία σκληρότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Ρυθμιζόμενη περιοχή