Εξαγωνικό παξιμάδι
ISO 4032 χάλυβας 6/8 με νιφάδες ψευδαργ., ασημί
(ΕΠ)ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 8 WS13 ZFSHL M8
Αρ. είδους 45284028
EAN 4053479124216
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.
Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSHL είναι:
- Διάμετρος ≥ M6 - 480 h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*
Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:
- Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ – 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική Ø άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Ύψος (m1) | 6,8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS13 |
Πρότυπα | ISO 4032 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Κατηγορία σκληρότητας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 480 h |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |