Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι

ISO 4032, χάλυβ. 10 με νιφ. ψευδ., ασημί
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ISO4032 10 WS30 ZFSHL M20

Αρ. είδους 452840320
EAN 4052712563225

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι

Αρ. είδους 452840320

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4032, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSHL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480 h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ – 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική Ø άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων(X)

    Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

    Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

    M20

    Ύψος (m1)

    18 mm

    Εξωτερική οδήγηση (s1)

    WS30

    Πρότυπα

    ISO 4032

    Υλικό

    Χάλυβας

    Κατηγορία ιδιοτήτων

    10

    Κατηγορία σκληρότητας

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Επιφάνεια

    Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

    Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

    720 h

    Ρυθμιζόμενη περιοχή