Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή
ISO 4017, χάλυβας 8.8U γαλβ. με εμβάπτ. εν θερμώ
(ΕΠ)ΒΙΔΕΞΓ ISO4017 8.8U HDG WS18 M12X50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κατασκευάζεται με μικρό μέγεθος σπειρώματος στην κατηγορία ανοχής 6ΑΖ (τζόγος σπειρώματος) προτού εφαρμοστεί επιφανειακή προστασία (DIN EN ISO 10684).
- Τα μπουλόνια συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO μετά από την επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση εν θερμώ.
- Τα μπουλόνια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με παξιμάδια που έχουν μεγάλο σπείρωμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ένωση που γίνεται με τα μπουλόνια και αστοχία της σύνδεσης.
Τα ελεγχόμενα προϊόντα κατασκευών με σήμανση CE => SB σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 15048-1 παρέχονται με τα εξής αριθμητικά προθέματα: 00594.. (ακέφαλες βίδες με εξαγων. κεφ.) και 00595.. (βίδες με πλήρες σπείρωμα με εξαγων. κεφ.).
Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M12 |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 7,5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS18 |
Πρότυπα | ISO 4017 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8U |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!