Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή

ISO 4017, επιψευδ. χάλ. 8.8, παχύ στρώμα, αδραν.
ΒΙΔΑ ΕΞ ISO4017 8.8 WS16 VZD M10X35

Αρ. είδους 414751035
EAN 4058794260229

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή

Αρ. είδους 414751035

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4017, γαλβανισμένος χάλυβας 8.8, παχιά μεμβράνη, αδρανοποιημένη (VZD)

Τα γαλβανισμένα συνδετικά στοιχεία με αδρανοποίηση μέσω παχιάς μεμβράνης ψευδαργύρου (VZD) χωρίς χρώμιο (VI) παρέχουν μια εγγυημένη εναλλακτική λύση για τις επιφάνειες που περιέχουν χρώμιο (VI). Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση ψευδαργύρου με αδρανοποίηση πάνω σε βάση χρωμίου (III).



Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Εναλλακτική λύση χωρίς χρώμιο (VI) αντί του A2C ή του A3C

  • Θερμική αντοχή έως 120 °C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
Ανακοίνωση

Το πρότυπο ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό μέγεθος επεκτάθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας W.TEC, στενό σχήμα

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους
x 25 Ποσότητα
Υλικό σταθεροποίησης βίδας υψηλής αντοχής

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΥΨΗΛ.ΑΝΤΟΧΗΣ 50G-NSF

Ισχυρό αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή με το ένα χέρι
x 1 Ποσότητα
Εξαγωνικό παξιμάδι

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞ ISO4032 8WS16 VZD M10

ISO 4032, γαλβανισμένος χάλυβας 8, παχιά μεμβράνη, αδρανοποιημένη (VZD)
x 500 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες