Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή

ISO 4017, επιψευδ. χάλ. 8.8, παχύ στρώμα, αδραν.
ΒΙΔΑ ΕΞ ISO4017 8.8 WS13 VZD M8X40

Αρ. είδους 414758 40
EAN 4058794259957

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4017, γαλβανισμένος χάλυβας 8.8, παχιά μεμβράνη, αδρανοποιημένη (VZD)

Τα γαλβανισμένα συνδετικά στοιχεία με αδρανοποίηση μέσω παχιάς μεμβράνης ψευδαργύρου (VZD) χωρίς χρώμιο (VI) παρέχουν μια εγγυημένη εναλλακτική λύση για τις επιφάνειες που περιέχουν χρώμιο (VI). Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση ψευδαργύρου με αδρανοποίηση πάνω σε βάση χρωμίου (III).



Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Εναλλακτική λύση χωρίς χρώμιο (VI) αντί του A2C ή του A3C

  • Θερμική αντοχή έως 120 °C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
Ανακοίνωση

Το πρότυπο ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό μέγεθος επεκτάθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

40 mm

Head height (k1)

5.3 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Standards

ISO 4017

Werkstoff

Χάλυβας

Property class

8.8

Surface

Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

192 h

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Gewindeart

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Shank diameter

8 mm

Product class

A

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες