Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος

ISO 4014, χάλυβ. με νιφ. ψευδ. 12,9, ασημί
ΒΙΔΑ ΕΞ-ISO4014-12.9-(ZFSHL)-M14X80

Αρ. είδους 416441480
EAN 4055375330135

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος

Αρ. είδους 416441480

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4014, χάλυβας με νιφάδες ψευδαργύρου 12.9, ασημί (ZFSHL)

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFHSL είναι ως εξής:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ - 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το πρότυπο ISO 4014 αντικαθιστά το DIN 931 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό μέγεθος επεκτάθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων(X)

    Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

    M14

    Μήκος (l1)

    80 mm

    Ύψος κοπής (k1)

    8,8 mm

    Εξωτερική οδήγηση (s1)

    WS21

    Πρότυπα

    ISO 4014

    Υλικό

    Χάλυβας

    Κατηγορία ιδιοτήτων

    12.9

    Επιφάνεια

    Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

    Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

    720 h

    Τύπος κεφαλής

    Εξαγωνική κεφαλή

    Τύπος μετάδοσης κίνησης

    Εξωτερικό εξάγωνο

    Τύπος σπειρώματος

    Μετρικό σπείρωμα

    Μορφή σπειρώματος

    Τυπικό μετρικό σπείρωμα

    Σχεδίαση σπειρώματος

    Μερικό σπείρωμα

    Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b)

    34 mm

    Σχεδίαση

    Με άξονα

    Κατηγορία προϊόντος

    A

    Περιοχή εφαρμογής

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Ρυθμιζόμενη περιοχή