Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με κεφαλή, σχήμα Β

ISO 2341, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα B
ΒΙΔΑ ISO2341 Γ/Β B 8X26X22,5

Αρ. είδους 44168 26
EAN 4050382066909

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι με κεφαλή, σχήμα Β

Αρ. είδους 44168 26

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 2341, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Β

Μπουλόνια με οπή πείρου για τη στερέωση με στόχο την αποτροπή της ολίσθησης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

8 mm

Μήκος (l1)

26 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

14 mm

Ύψος κοπής (k1)

3 mm

Η απόσταση από το άκρο του μπουλονιού έως το κέντρο της οπής (le)

3,5 mm

Διάμετρος οπής (d2)

2 mm

Πρότυπα

ISO 2341

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

Τύπος Β, χωρίς οπή κοπίλιας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες