Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με κεφαλή, σχήμα Β

ISO 2341, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα B
ΠΙΡΟΣ ISO2341 A2K B 10X26

Αρ. είδους 441610 26
EAN 4045727880326

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι με κεφαλή, σχήμα Β

Αρ. είδους 441610 26

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 2341, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Β

Μπουλόνια με οπή πείρου για τη στερέωση με στόχο την αποτροπή της ολίσθησης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

10 mm

Μήκος (l1)

26 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

18 mm

Ύψος κοπής (k1)

4 mm

Η απόσταση από το άκρο του μπουλονιού έως το κέντρο της οπής (le)

4,5 mm

Διάμετρος οπής (d2)

3,2 mm

Πρότυπα

ISO 2341

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

Τύπος Β, χωρίς οπή κοπίλιας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες