Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη εξαλοβική κεφαλή

ISO 14581, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
ΒΙΔ ΦΡΕΖ ISO14581 A4/070 TX30 M6X40

Αρ. είδους 40336 40
EAN 7319001812899

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη εξαλοβική κεφαλή

Αρ. είδους 40336 40

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 14581, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4-070

Αύξηση στην παραγωγικότητα συναρμολόγησης



Όταν χρησιμοποιούνται εξαλοβικά (TX) εξαρτήματα για τη σύνδεση στοιχείων, η δύναμη μεταδίδεται σε μεγάλο εμβαδόν επιφάνειας στις πλευρές της κεφαλής αντί να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στις εξαγωνικές υποδοχές. Αυτό παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:


  • Μειωμένη φθορά εργαλείων

  • Το εργαλείο δεν ολισθαίνει, καθώς η δύναμη κατανέμεται με βέλτιστο τρόπο

  • Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επικάλυψη

  • Δεν υπάρχει ταλάντευση

  • Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια


Οι εξαλοβικές υποδοχές πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN EN ISO 10664


  • Ως αποτέλεσμα, τα συνδετικά στοιχεία με εξαλοβικές κεφαλές είναι τυποποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως

Ανακοίνωση
  • Οι διαστάσεις της κεφαλής στις βίδες με φρεζάτη κεφαλή ISO 14581 έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7721

  • Ορισμένες βίδες με μικρές διαστάσεις έχουν σπείρωμα μέχρι την κεφαλή, βλ. πρότυπο ISO 14581

  • Τα φρεζαρίσματα για τις κεφαλές των βιδών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14581 πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 15065
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

40 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk )

11,3 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,3 mm

Πρότυπα

ISO 14581

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

070

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό εξαλοβικό

Εσωτερική οδήγηση

TX30

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή