Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι συγκόλλησης

ISO 13918, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα PT
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΓΚ/ΛΗΣΗΣ ISO13918 PT A2 M8X10

Αρ. είδους 44778 10
EAN 4048539705702
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι συγκόλλησης

Αρ. είδους 44778 10

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 13918, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

ISO 13918

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

PT

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

10 mm

Διάμετρος άκρου ανάφλεξης

0,75 mm

Μήκος αιχμής ανάφλεξης (l2)

0,85 mm