Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι συγκόλλησης

ISO 13918, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα PT
ΠΙΡΟΣ ΣΥΓΚ/ΛΗΣΗΣ ISO13918 PT A2 M6X15

Αρ. είδους 44776 15
EAN 4049557998305
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι συγκόλλησης

Αρ. είδους 44776 15

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 13918, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

ISO 13918

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

PT

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

15 mm

Διάμετρος άκρου ανάφλεξης

0,75 mm

Μήκος αιχμής ανάφλεξης (l2)

0,8 mm