Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ISO/ WN 1234 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H
ΚΟΠΙΛΙΑ WN1234 A2K 3,5X40

Αρ. είδους 511713540
EAN 4046777245677

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 511713540

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το ονομαστικό μέγεθος d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm δεν είναι τυποποιημένο σύμφωνα με το ISO 1234

Ανακοίνωση

Αντικαθιστά το DIN 94

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,5 mm

Μήκος (l1)

40 mm

Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b)

8,00 mm

Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c)

7,40 mm

Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a)

4,00 mm

Πρότυπα

WN 1234

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο
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
Τελευταία προβολή

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος χάλυβας (A2K), σχήμα C, σταυροειδής εσοχή με διαμόρφωση H

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος χάλυβας (A2K), σχήμα C, σταυροειδής εσοχή με διαμόρφωση H

Πέλμα στίλβωσης από μαλλί προβάτου, λευκό Για επαγγελματικές εργασίες λείανσης σε εξαιρετικά καταπονημένες και φθαρμένες επιφάνειες βαφής

Πέλμα στίλβωσης από μαλλί προβάτου, λευκό Για επαγγελματικές εργασίες λείανσης σε εξαιρετικά καταπονημένες και φθαρμένες επιφάνειες βαφής

Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Μαχαιρωτή ασφάλεια MINI Silver

Μαχαιρωτή ασφάλεια MINI Silver

Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης Longlife & Speed

Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης Longlife & Speed

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Εξαγωνικό τυφλό παξιμάδι, υψηλό προφίλ DIN 1587, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικό τυφλό παξιμάδι, υψηλό προφίλ DIN 1587, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Υποδήματα ασφαλείας Eco S3

Υποδήματα ασφαλείας Eco S3

Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762/DIN 912, απλός χάλυβας 10.9

Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762/DIN 912, απλός χάλυβας 10.9

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός