Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ISO/ WN 1234 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H
ΚΟΠΙΛΙΕΣ WN1234 Γ/Β 3,5X50
Αρ. είδους 511713550
EAN 4046777245714
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ονομαστικό μέγεθος d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm δεν είναι τυποποιημένο σύμφωνα με το ISO 1234
Αντικαθιστά το DIN 94
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,5 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b) | 8,00 mm |
Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c) | 7,40 mm |
Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a) | 4,00 mm |
Πρότυπα | WN 1234 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |