Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ISO/ WN 1234 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H
ΚΟΠΙΛΙΕΣ ISO1234 Γ/Β 4X36
Αρ. είδους 511710436
EAN 4053479704746
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ονομαστικό μέγεθος d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm δεν είναι τυποποιημένο σύμφωνα με το ISO 1234
Αντικαθιστά το DIN 94
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 36 mm |
Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b) | 8,00 mm |
Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c) | 7,40 mm |
Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a) | 4,00 mm |
Πρότυπα | ISO 1234 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |