Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ISO/ WN 1234 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ISO1234 Γ/Β 4X32

Αρ. είδους 511710432
EAN 4053479704739

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το ονομαστικό μέγεθος d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm δεν είναι τυποποιημένο σύμφωνα με το ISO 1234

Ανακοίνωση

Αντικαθιστά το DIN 94

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4 mm

Μήκος (l1)

32 mm

Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b)

8.00 mm

Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c)

7.40 mm

Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a)

4.00 mm

Πρότυπα

ISO 1234

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Γαλβανιζέ