Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ISO/ WN 1234 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H
ΚΟΠΙΛΙΕΣ ISO1234 Γ/Β 13Χ125ΜΜ

Αρ. είδους 5117113125
EAN 4046777246940

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 5117113125

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το ονομαστικό μέγεθος d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm δεν είναι τυποποιημένο σύμφωνα με το ISO 1234

Ανακοίνωση

Αντικαθιστά το DIN 94

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

13 mm

Μήκος (l1)

125 mm

Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b)

26,00 mm

Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c)

24,80 mm

Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a)

6,30 mm

Πρότυπα

ISO 1234

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο