Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ISO/ WN 1234 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H
ΚΟΠΙΛΙΑ ISO1234 Γ/Β 10X90
Αρ. είδους 511711090
EAN 4053479705781
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ονομαστικό μέγεθος d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm δεν είναι τυποποιημένο σύμφωνα με το ISO 1234
Αντικαθιστά το DIN 94
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 10 mm |
Μήκος (l1) | 90 mm |
Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b) | 20,00 mm |
Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c) | 19,00 mm |
Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a) | 6,30 mm |
Πρότυπα | ISO 1234 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |