Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πόντα με εξάρτημα διαχωρισμού μετρικά μεγέθη ISO σύμφωνα με το πρότυπο EN 50262

Πόντα, πόντα διαχωρισμού, μπουλόνι KL
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ Μ30,5

Αρ. είδους 0619701305

EAN 4038898193173

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πόντα με εξάρτημα διαχωρισμού μετρικά μεγέθη ISO σύμφωνα με το πρότυπο EN 50262

Αρ. είδους 0619701305
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
Με μπουλόνι έλξης με ένσφαιρο ρουλεμάν



Το μπουλόνι έλξης με ένσφαιρο ρουλεμάν διαθέτει πλαστικό περίβλημα που παρέχει προστασία από τη βρομιά και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



Μεγάλη διάρκεια ζωής


Νέα γεωμετρία κοπής



Τριπλό κόψιμο του υλικού στον σπειροτόμο — χωρίς να κολλούν υπολείμματα πονταρίσματος στο μπουλόνι έλξης, εγγυημένη ομοιόμορφη φθορά εργαλείων και στρογγυλές οπές ακριβείας, χωρίς γρέζια.



Ακριβής ευθυγράμμιση στο επιλεγμένο σημείο


Τέσσερις εγκοπές στον σπειροτόμο

Ανακοίνωση

Διάμετρος για στοιχεία ελέγχου (κουμπιά, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες): 30,5 mm


Για το μπουλόνι έλξης Ø 19.0 mm, υπάρχει επίσης δυνατότητα προ-πονταρίσματος με πόντα για λαμαρίνες M20 (PG 13.5) ως εναλλακτική επιλογή.


Για προ-διάτρηση: Τρυπάνι HSS, αρ. είδους 0624...


Για λίπανση του μπουλονιού έλξης: AL 1100 αρ. είδους 0893 110 1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος

30,5 mm

Διάμετρος βίδας x μήκος βίδας

9,5 x 50 mm

Διάμετρος τρυπανιού

10,0 mm

Κατάλληλο για μέγ. πάχος λαμαρίνας

2 mm

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Αλουμίνιο, Χαλκός, GRP

Πάχη υλικού που μπορούν να διατρηθούν
Υλικό Διάμετρος βίδας 6 mm Διάμετρος βίδας 9,5 mm Διάμετρος βίδας 19 mm
St 37 2 2 3
Αλουμίνιο 2 2 3,5
Χαλκός 2 2 3,5
Υαλοΐνα 2 2 3,5

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες