Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περόνη σύσφιγξης/χιτώνιο σύσφιγξης, με εσοχή, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8752, απλός χάλυβας ελατηρίων

ISO 8752, απλός χάλυβας
(ΕΠ) ΠΙΡΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ISO8752 5Χ60

Αρ. είδους 04755 60
EAN 4011231406123

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περόνη σύσφιγξης/χιτώνιο σύσφιγξης, με εσοχή, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8752, απλός χάλυβας ελατηρίων

Αρ. είδους 04755 60

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Στοιχεία ασφάλισης, χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο με τους αυλακωτούς πείρους

  • Για χρήση ως χιτώνια για μπουλόνια/βίδες, κυρίως σε εφαρμογές όπου εμφανίζονται σημαντικές δυνάμεις διάτμησης

  • Η τάση στα μπουλόνια και τις βίδες εκτονώνεται επιτρέποντας τη χρήση μικρότερων μεγεθών

  • Το μεγαλύτερο μέγεθος κατά 0,2–0,5 mm σε σύγκριση με την ονομαστική διάμετρο εγγυάται ασφαλή, σταθερή προσαρμογή

  • Το κωνικό άκρο διευκολύνει την εισαγωγή του εξαρτήματος στην οπή

  • Οι πείροι μπορούν να αφαιρεθούν ξανά χωρίς να προκληθεί ζημιά
Ανακοίνωση

Η διάμετρος οπής είναι η ίδια με την ονομαστική διάμετρο (ανοχή 12 H).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5 mm

Μήκος (l1)

60 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Σχεδίαση

Σχεδίαση για βαριά χρήση

Πρότυπα

ISO 8752

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες