Περόνη σύσφιγξης/χιτώνιο σύσφιγξης, με εσοχή, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8752, απλός χάλυβας ελατηρίων
ISO 8752, απλός χάλυβας
(ΕΠ) ΠΙΡΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ISO8752 4,5X30
Αρ. είδους 047545 30
EAN 4011231405430
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στοιχεία ασφάλισης, χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο με τους αυλακωτούς πείρους
- Για χρήση ως χιτώνια για μπουλόνια/βίδες, κυρίως σε εφαρμογές όπου εμφανίζονται σημαντικές δυνάμεις διάτμησης
- Η τάση στα μπουλόνια και τις βίδες εκτονώνεται επιτρέποντας τη χρήση μικρότερων μεγεθών
- Το μεγαλύτερο μέγεθος κατά 0,2–0,5 mm σε σύγκριση με την ονομαστική διάμετρο εγγυάται ασφαλή, σταθερή προσαρμογή
- Το κωνικό άκρο διευκολύνει την εισαγωγή του εξαρτήματος στην οπή
- Οι πείροι μπορούν να αφαιρεθούν ξανά χωρίς να προκληθεί ζημιά
Η διάμετρος οπής είναι η ίδια με την ονομαστική διάμετρο (ανοχή 12 H).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,5 mm |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Σχεδίαση | Σχεδίαση για βαριά χρήση |
Πρότυπα | ISO 8752 |