Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περόνη σύσφιγξης/χιτώνιο σύσφιγξης, με εσοχή, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8752, ανοξείδωτος χάλυβας A2

ISO 8752, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΠΙΡΟΙ ΔΙΑΣΤ.DIN1481 A2 M6X60

Αρ. είδους 04676 60

EAN 4058794900323

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περόνη σύσφιγξης/χιτώνιο σύσφιγξης, με εσοχή, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8752, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 04676 60

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καταλληλότητα για τη μετάδοση υψηλών δυνάμεων διάτμησης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

6 mm

Μήκος (l1)

60 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Σχεδίαση

Σχεδίαση για βαριά χρήση

Πρότυπα

ISO 8752

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες