Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περόνη σύσφιγξης/χιτώνιο σύσφιγξης, με εσοχή, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8752, ανοξείδωτος χάλυβας A2

ISO 8752, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΠΙΡΟΙ ΔΙΑΣΤ.DIN1481 A2 M6X20

Αρ. είδους 04676 20
EAN 4058794900248

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καταλληλότητα για τη μετάδοση υψηλών δυνάμεων διάτμησης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

6 mm

Longitud (l1)

20 mm

Materiaal

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Surface

Απλός

RoHS-compliant

Ναι

Σχεδίαση

Σχεδίαση για βαριά χρήση

Standards

ISO 8752

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες