Περόνη σύσφιγξης/χιτώνιο σύσφιγξης, με εσοχή, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8752, ανοξείδωτος χάλυβας A2
ISO 8752, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΠΙΡΟΙ ΔΙΑΣΤ.DIN1481 A2 M3X30
Αρ. είδους 04673 30
EAN 4058794790542
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καταλληλότητα για τη μετάδοση υψηλών δυνάμεων διάτμησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3 mm |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Σχεδίαση | Σχεδίαση για βαριά χρήση |
Πρότυπα | ISO 8752 |
Κατηγορία ανοχής | 0 - δεν εφαρμόζεται |