Περόνη σύσφιγξης σπιράλ, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8748, απλός χάλυβας
ISO 8748, απλός χάλυβας
AΣΦΑΛΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ISO8748 5X40
Αρ. είδους 047580540
EAN 4045727882511
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5 mm |
Μήκος (l1) | 40 mm |
Μήκος γωνιάσματος (a1) | 1,3 mm |
Πρότυπα | ISO 8748 |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Σχεδίαση για βαριά χρήση |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |