Αυλακωτοί πίροι με στρογγυλή κεφαλή ISO 8746, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ISO 8746, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΠΙΡΟΣ RDHD-ISO8746-A-A2-3X10
Αρ. είδους 0267600310
EAN 4050642329836
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αντικαθιστά το DIN 1476
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3 mm |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 5,45 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,95 mm |
Μήκος γωνιάσματος (c1) | 0,9 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
ISO | 8746 |