Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρικός πείρος με θηλυκό σπείρωμα, σκληρυμένος ISO 8735, χάλυβας τύπου A, απλός, σκληρυμένος (με λοξοτομή και εργαλείο διεύρυνσης), ανοχή m6

ISO 8735, απλός χάλυβας m6, τύπος A
ΠΙΡΟΣ ISO8735 A M6-10X45

Αρ. είδους 5095510045
EAN 4053479457710

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ονομαστική διάμετρος, ανοχή m6

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

10 mm

Μήκος (l1)

45 mm

Σπείρωμα σύνδεσης (d2)

M6

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (t1)

10 mm

Βάθος οπής (t2)

16 mm

Πρότυπα

ISO 8735

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Τύπος A, πλήρως σκληρυμένος

Σκληρότητα Vickers, HV

650 HV

Κατηγορία ανοχής

m6

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες