Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρικός πείρος με θηλυκό σπείρωμα, σκληρυμένος ISO 8735, χάλυβας τύπου A, απλός, σκληρυμένος (με λοξοτομή και εργαλείο διεύρυνσης), ανοχή m6

ISO 8735, απλός χάλυβας m6, τύπος A
ΠΙΡΟΣ ISO8735 A M6-10X36

Αρ. είδους 5095510035
EAN 4065233069756

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ονομαστική διάμετρος, ανοχή m6

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

10 mm

Μήκος (l1)

35 mm

Σπείρωμα σύνδεσης (d2)

M6

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (t1)

10 mm

Βάθος οπής (t2)

16 mm

Πρότυπα

ISO 8735

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Τύπος A, πλήρως σκληρυμένος

Σκληρότητα Vickers, HV

650 HV

Κατηγορία ανοχής

m6