Κυλινδρικός πείρος με θηλυκό σπείρωμα, σκληρυμένος ISO 8735, χάλυβας τύπου A, απλός, σκληρυμένος (με λοξοτομή και εργαλείο διεύρυνσης), ανοχή m6
ISO 8735, απλός χάλυβας m6, τύπος A
ΠΙΡΟΣ DIN7979 D M6-8X36
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ονομαστική διάμετρος, ανοχή m6
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 8 mm |
Μήκος (l1) | 35 mm |
Σπείρωμα σύνδεσης (d2) | M5 |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (t1) | 8 mm |
Βάθος οπής (t2) | 12 mm |
Πρότυπα | ISO 8735 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Τύπος A, πλήρως σκληρυμένος |
Σκληρότητα Vickers, HV | 650 HV |
Κατηγορία ανοχής | m6 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |