Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρικός πείρος, σκληρυμένος ISO 8734, απλός χάλυβας, τύπος A, σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6

ISO 8734, απλός χάλυβας, τύπος Α, ανοχή m6
ΠΙΡΟΣ ISO8734 A M6 5X18

Αρ. είδους 5094505018

EAN 4053479451794

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κυλινδρικός πείρος, σκληρυμένος ISO 8734, απλός χάλυβας, τύπος A, σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6

Αρ. είδους 5094505018

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

ISO 8734, αντικαθιστά το DIN 6325

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5 mm

Μήκος (l1)

18 mm

Πρότυπα

ISO 8734

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Τύπος A, πλήρως σκληρυμένος

Κατηγορία ανοχής

m6

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες