Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρικός πείρος, σκληρυμένος ISO 8734, απλός χάλυβας, τύπος A, σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6

ISO 8734, απλός χάλυβας, τύπος Α, ανοχή m6
ΠΙΡΟΣ ISO8734 A M6 5X14

Αρ. είδους 5094505014
EAN 4053479451756

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

ISO 8734, αντικαθιστά το DIN 6325

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5 mm

Μήκος (l1)

14 mm

Πρότυπα

ISO 8734

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Τύπος A, πλήρως σκληρυμένος

Κατηγορία ανοχής

m6