Κυλινδρικός πείρος, σκληρυμένος ISO 8734, απλός χάλυβας, τύπος A, σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6
ISO 8734, απλός χάλυβας, τύπος Α, ανοχή m6
ΠΙΡΟΣ ISO8734 A M6 4X16
Αρ. είδους 5094504016
EAN 4053479451558
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
ISO 8734, αντικαθιστά το DIN 6325
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Πρότυπα | ISO 8734 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Τύπος A, πλήρως σκληρυμένος |
Κατηγορία ανοχής | m6 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |