Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρικός πείρος, σκληρυμένος ISO 8734, απλός χάλυβας, τύπος A, σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6

ISO 8734, απλός χάλυβας, τύπος Α, ανοχή m6
ΠΙΡΟΣ-ISO8734-A-M6-16X50

Αρ. είδους 5094516050
EAN 4056808897294

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κυλινδρικός πείρος, σκληρυμένος ISO 8734, απλός χάλυβας, τύπος A, σκληρυμένος, κατηγορία ανοχής m6

Αρ. είδους 5094516050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

ISO 8734, αντικαθιστά το DIN 6325

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

16 mm

Μήκος (l1)

50 mm

Πρότυπα

ISO 8734

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Τύπος A, πλήρως σκληρυμένος

Κατηγορία ανοχής

m6