Εξαγωνικό παξιμάδι με λεπτό σπείρωμα ISO 8637, χάλυβας 10, απλός
ISO 8673, απλός χάλυβας 10, λεπτό σπείρ.
(ΕΠ) ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO8673 10 M12X1,25
Αρ. είδους 0320912125
EAN 4011231338363
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 8673 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική Ø άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Το ISO 8673 ρυθμίζει μόνο το λεπτό σπείρωμα | Το τυπικό σπείρωμα περιλαμβάνεται στο ISO 4032.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D) | M12 x 1,25 |
Ύψος (m1) | 10,8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS18 |
Πρότυπα | ISO 8673 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |