Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με επίπεδη ημιστρογγυλή κεφαλή με κολάρο και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-2, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

ISO 7380-2, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΒΙΔΑ-COL-ISO7380/2-A2/070-HS4-M6X12

Αρ. είδους 009802612
EAN 4024835189279

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με επίπεδη ημιστρογγυλή κεφαλή με κολάρο και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-2, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Αρ. είδους 009802612

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 3506-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

12 mm

Διάμετρος κεφαλής (dc)

13,6 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,3 mm

Εσωτερική οδήγηση

HS4

Πρότυπα

ISO 7380-2

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

070

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Πολύ μεγάλη κεφαλή με κολάρο

Λεπτομέρειες κεφαλής

Με κολάρο

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Έγκριση