Βίδα με επίπεδη ημιστρογγυλή κεφαλή με κολάρο και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-2, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός
ISO 7380-2, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΒΙΔΑ ALLEN ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΡΟΔ.Α2 M5X30

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 3506-1
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dc) | 11,8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,75 mm |
Εσωτερική οδήγηση | HS3 |
Πρότυπα | ISO 7380-2 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 070 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος κεφαλής | Πολύ μεγάλη κεφαλή με κολάρο |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Με κολάρο |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |