Βίδα με επίπεδη ημιστρογγυλή κεφαλή με κολάρο και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-2, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, μαύρο χρώμα (ZNBHL)
ISO 7380-2, χάλυβ. με ψευδάργ.-νικέλιο 010.9, μαύρο
ΒΙΔΑ ISO7380/2 010.9 IH3 ZNBHL 5X20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι δέστρες με επιψευδαργύρωση και μαύρη επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNBHL) χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλες για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνος διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και μια στεγανοποιητική κάλυψη (πάνω στρώση με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).
Αντοχή στη διάβρωση:
- Διάμετρος ≥ M2 - 360 h*
- Διάμετρος ≥ M4 - 480 h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*
- *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09 μ–0,14 μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 20 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dc) | 11,8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,75 mm |
Εσωτερική οδήγηση | HS3 |
Πρότυπα | ISO 7380-2 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 010.9 |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος-νικέλιο μαύρο |
Τύπος κεφαλής | Πολύ μεγάλη κεφαλή με κολάρο |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Με κολάρο |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |