Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με επίπεδη ημιστρογγυλή κεφαλή με κολάρο και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-2, χάλυβας 10.9, απλός

ISO 7380-2, απλός χάλυβας 010.9
ΒΙΔΑ ΠΟ ALLEN-ISO7380/2-010.9-HS3-M5X10

Αρ. είδους 006003510
EAN 4024835185011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με επίπεδη ημιστρογγυλή κεφαλή με κολάρο και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-2, χάλυβας 10.9, απλός

Αρ. είδους 006003510

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 898-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Μήκος (l1)

10 mm

Διάμετρος κεφαλής (dc)

11,8 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,75 mm

Εσωτερική οδήγηση

HS3

Πρότυπα

ISO 7380-2

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

010.9

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Πολύ μεγάλη κεφαλή με κολάρο

Λεπτομέρειες κεφαλής

Με κολάρο

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Έγκριση