Βίδα με επίπεδη ημιστρογγυλή κεφαλή με κολάρο και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-2, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
ISO 7380-2, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 010.9
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ALLEN ISO7380 10.9Γ/Β M6Χ30
Αρ. είδους 006000630
EAN 4011231106771
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 898-1
Οι αναφερόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dc) | 13,6 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,3 mm |
Εσωτερική οδήγηση | HS4 |
Πρότυπα | ISO 7380-2 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 010.9 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Πολύ μεγάλη κεφαλή με κολάρο |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Με κολάρο |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |